FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-8-B11-16 1273902

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-G6-8-B11-16
Rubix:05122250
Fabrikant:1273902
EAN:4052568229344
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-8-B11-16 1273902
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor tang
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-8-B11-16 1273902


Adapterkit DHAA-G-G6-8-B11-16 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24,7 g
Typeadapterkit voor tang
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,75 excl. BTW
/ stuk
134,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen