Referenties
SMC:MXQ-AT12L-X11
Rubix:A0730151
Fabrikant:00161142

Documenten
Productdetails : SMC RUBBER STOPPER RETRACTION END MXQ-AT12L-X11
De MXQ-precisiegeleider is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.
Sterke punten
•Luchtglijtafel met ingebouwde geleiderail
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slagregelaar |
| Diameter zuiger | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,13 excl. BTW
/ stuk
€ 57,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen