FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-8-B8-16 564957

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-G6-8-B8-16
Rubix:05122252
Fabrikant:564957
EAN:4052568212087
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-8-B8-16 564957
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-8-B8-16 564957


Adapterkit DHAA-G-G6-8-B8-16 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter set DHAA-G-G6-8-B8-16 564957

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62,9 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,87 excl. BTW
/ stuk
147,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen