FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K62-100A 557991

Axiaalkit EAMM-A-K

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-K62-100A
Rubix:05115852
Fabrikant:557991
EAN:4052568204341
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K62-100A 557991
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-K62-100A 557991


Axiaalkit EAMM-A-K62-100A Grootte=120, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-K62-100A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht927,5 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
322,78 excl. BTW
/ stuk
390,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen