FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B1-10 2190504

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-16-B1-10
Rubix:05114050
Fabrikant:2190504
EAN:4052568252915
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B1-10 2190504
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B1-10 2190504


Adapterkit DHAA-G-Q11-16-B1-10 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B1-10 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40,48 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,87 excl. BTW
/ stuk
117,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen