FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 2786137

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-70-D40-60H-96-S1
Rubix:05116327
Fabrikant:2786137
EAN:4052568266349
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 2786137

Technische samenvatting

Typeparallelle montage kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 2786137


Parallelset EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 geschikt voor elektrische actuators. Grootte=70, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : 2,2'-Methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)
Koffer : 119-47-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle montage kit
Aangepaste tariefcode84839089
€ 736,34 excl. BTW
/ stuk
€ 890,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen