FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B5-10 2157955

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-16-B5-10
Rubix:05114072
Fabrikant:2157955
EAN:4052568252342
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B5-10 2157955
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B5-10 2157955


Adapterkit DHAA-G-Q11-16-B5-10 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B5-10 Einbaulage=Mounting position=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse=Corrosion resistance class KBK=2, Befestigungsart=Mounting type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=Material note=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,09 excl. BTW
/ stuk
135,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen