FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-20-E 2333585

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-D-H2-16-Q11-20-E
Rubix:05111176
Fabrikant:2333585
EAN:4052568253448
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-20-E 2333585

Technische samenvatting

Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-20-E 2333585


Adapterkit DHAA-D-H2-16-Q11-20-E Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-H2-16-Q11-20-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Type of fastening=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
€ 105,90 excl. BTW
/ stuk
€ 128,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen