FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B11-25 1741183

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-25-B11-25
Rubix:05114130
Fabrikant:1741183
EAN:4052568246464
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B11-25 1741183
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B11-25 1741183


Adapterkit DHAA-G-Q11-25-B11-25 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B11-25 installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, mounting type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), material note=RoHS compliant, material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht114 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,09 excl. BTW
/ stuk
135,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen