FESTO KOPPELING EAMD-56-46-19-23X27 558003

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMD-56-46-19-23X27
Rubix:05115744
Fabrikant:558003
EAN:4052568204433
FESTO KOPPELING EAMD-56-46-19-23X27 558003

Technische samenvatting

Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-56-46-19-23X27 558003


Koppeling EAMD-56-46-19-23X27 aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=19 mm, Opnamediameter 2=23 mm, Grootte=56, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5500 1/min
Coupling EAMD-56-46-19-23X27 558003

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht472 g
Typedoornkoppeling eamd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 102,84 excl. BTW
/ stuk
€ 124,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen