FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B1-20 1722652

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-25-B1-20
Rubix:05114136
Fabrikant:1722652
EAN:4052568246174
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B1-20 1722652
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B1-20 1722652


Adapterkit DHAA-G-Q11-25-B1-20 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B1-20 Einbaulage=Mounting position=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,87 excl. BTW
/ stuk
117,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen