FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 2019618

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-16-B6-14-40
Rubix:05114078
Fabrikant:2019618
EAN:4052568250447
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 2019618
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 2019618


Adapterkit DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Einbaulage=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140,75 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen