Referenties
Festo:HAPG-80
Rubix:05098645
Fabrikant:537176
EAN:4052568172411

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-80 537176
Adapterkit HAPG-80 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-20 met de lineaire module HMPL-12/16. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal adapter=Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92,3 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,94 excl. BTW
/ stuk
€ 147,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen