Referenties
Festo:HAPG-81
Rubix:05098646
Fabrikant:537178
EAN:4052568172435

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-81 537178
Adapterkit HAPG-81 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-25 met de lineaire module HMP-16. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal adapter=Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 167 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,98 excl. BTW
/ stuk
€ 154,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen