FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 1450736
Verbindingslijn NEBM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6
Rubix:05124030
Fabrikant:1450736
EAN:4052568106034

Documenten
Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 1450736
motorkabel NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk=geschikt voor ketenverbinding, Werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 72 V, Beschermingsklasse=IP65, Opmerking bij beschermingsgraad=in gemonteerde toestand, Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie=-5 - 80 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitkabel voor motoren |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,44 excl. BTW
/ stuk
€ 54,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen