FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-12 187566

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-SD2-12
Rubix:05098660
Fabrikant:187566
EAN:4052568148157
FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-12 187566
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-12 187566


Adapterkit HAPG-SD2-12 voor de combinatie van grijpers met aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht44 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,71 excl. BTW
/ stuk
138,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen