FESTO SEPARATOR HPV-10-10-A 550908

Separator HPV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HPV-10-10-A
Rubix:05112904
Fabrikant:550908
EAN:4052568192617
FESTO SEPARATOR HPV-10-10-A 550908

Technische samenvatting

Typeseparatoraanslag hpv
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SEPARATOR HPV-10-10-A 550908


Separator HPV-10-10-A Geïntegreerde sensortechnologie met SME-8-…/SMT-8…-sensoren. Optimale en precieze aanpassingsmogelijkheid door middel van centreerhulzen ZBH. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Max. vervangnauwkeurigheid=0,3 mm, Max. stoterspeling Sx=0,05 mm, Max. stoterspeling Sz=0,03 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x45x85 mm
Logistiek gewicht176,7 g
Typeseparatoraanslag hpv
Aansluiting 1m5
Diameter zuiger10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 454,00 excl. BTW
/ stuk
€ 549,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen