FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-24 537177

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HAPG-SD2-24
Rubix:05098673
Fabrikant:537177
EAN:4052568172428
FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-24 537177

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-24 537177


Adapterkit HAPG-SD2-24 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-20 met de draaiaandrijving DRQD-12/16-…-FW-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Productgewicht=31 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht57 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 176,96 excl. BTW
/ stuk
€ 214,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen