FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-28 537188

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-SD2-28
Rubix:05098677
Fabrikant:537188
EAN:4052568172534
FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-28 537188
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-28 537188


Adapterkit HAPG-SD2-28 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-63 met de draaiaandrijving DRQD-40/50-…-FW-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Productgewicht=372 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht505,2 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,75 excl. BTW
/ stuk
206,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen