Referenties
SMC:CG-F025
Rubix:05261464
Fabrikant:CG-F025
EAN:3618035780650
SMC FLENS CG-F025
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC FLENS CG-F025


De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht92 g
Typeflens
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,07 excl. BTW
/ stuk
10,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen