FESTO ADAPTERKIT HAPG-70-B 540881

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-70-B
Rubix:05124954
Fabrikant:540881
EAN:4052568179496
FESTO ADAPTERKIT HAPG-70-B 540881
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor het beheer van hsp- en hsw-modules
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-70-B 540881


Adapterkit HAPG-70-B geschikt voor handlingmodule HSP-12. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Productgewicht=55 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Adapter kit HAPG-70-B suitable for handling module HSP-12. Corrosion resistance class KBK=0, product weight=55 g, material note=copper- and PTFE-free

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64,98 g
Typeadapterkit voor het beheer van hsp- en hsw-modules
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
118,24 excl. BTW
/ stuk
143,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen