FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-16-B8-25 564952

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-G6-16-B8-25
Rubix:05122240
Fabrikant:564952
EAN:4052568212032
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-16-B8-25 564952
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-16-B8-25 564952


Adapterkit DHAA-G-G6-16-B8-25 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter set DHAA-G-G6-16-B8-25 564952

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht101,58 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,72 excl. BTW
/ stuk
120,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen