FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E 2328779

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E
Rubix:05111165
Fabrikant:2328779
EAN:4052568253332
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E 2328779

Technische samenvatting

Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E 2328779


Adapterkit DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E montagepositie=verschillend, corrosieweerstandsklasse KBK=2, montagewijze=(* met doorgangsopening en schroef, * met centreerhuls), materiaalaanwijzing=RoHS-conform, materiaalinformatie, adapterplaat=(* aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
€ 103,83 excl. BTW
/ stuk
€ 125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen