FESTO VOETBEVESTIGING HNA-40 537242

Voetbevestiging HNA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HNA-40
Rubix:05096536
Fabrikant:537242
EAN:4052568049225
FESTO VOETBEVESTIGING HNA-40 537242
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HNA-40 537242


Voetbevestiging HNA-100 voor compacte ADN- en AEN-cilinders. Grootte=100, Gebaseerd op norm=ISO 21287, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=814 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht141,28 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,57 excl. BTW
/ stuk
15,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen