FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-G6-20-Q11-16-E 2332271

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-D-G6-20-Q11-16-E
Rubix:05111171
Fabrikant:2332271
EAN:4052568253394
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-G6-20-Q11-16-E 2332271
Technische samenvatting
Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-G6-20-Q11-16-E 2332271


Adapterkit DHAA-D-G6-20-Q11-16-E Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-G6-20-Q11-16-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,83 excl. BTW
/ stuk
125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen