FESTO LAGERBLOK CRLBN-20/25 161863

CRLBN gaffelvoetbevestiging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRLBN-20/25
Rubix:05107054
Fabrikant:161863
EAN:4052568012472
FESTO LAGERBLOK CRLBN-20/25 161863
Technische samenvatting
Typebevestiging met gaffelvoet
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO LAGERBLOK CRLBN-20/25 161863


Bevestiging met gaffelvoet CRLBN-20/25 Corrosiebestendig, voor cilinders CRDSNU. Grootte=20/25, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=4, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=62 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x32x43 mm
Logistiek gewicht80,2 g
Typebevestiging met gaffelvoet
Aansluiting 125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,15 excl. BTW
/ stuk
15,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden