FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-16-E 2333525

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-D-H2-16-Q11-16-E
Rubix:05111174
Fabrikant:2333525
EAN:4052568253424
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-16-E 2333525

Technische samenvatting

Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-16-E 2333525


Adapterkit DHAA-D-H2-16-Q11-16-E Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalaanwijzing=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-H2-16-Q11-16-E Einbaulage=installation position=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse=corrosion resistance class KBK=2, Befestigungsart=fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=material note=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=material information adapter plate=(* aluminium, * anodised)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
€ 105,90 excl. BTW
/ stuk
€ 128,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen