SMC KLEM ARM CKZT50-A015CS

Klemarm

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CKZT50-A015CS
Rubix:A0149349
Fabrikant:CKZT50-A015CS
EAN:3618035752305
SMC KLEM ARM CKZT50-A015CS

Technische samenvatting

Productdetails : SMC KLEM ARM CKZT50-A015CS


De CK1-serie is een klemcilinder die verkrijgbaar is in twee stijlen van gaffelbreedtes *. Het is een niet-gesmeerde, compacte, lichtgewicht cilinder met een ingebouwde snelheidsregelaar. Kousenband is niet nodig omdat er een heavy-duty spoelschraper aanwezig is als bescherming tegen spatten. De CK1 is verkrijgbaar in 3 boringmaten met slaglengtes tot 150 mm.

Sterke punten

•Two styles of clevis widths
Built-in speed controller
Heavy duty coil scraper
Piping entry orientation can be selected as required
Compact and lightweight

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemarm
€ 62,77 excl. BTW
/ stuk
€ 75,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen