FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-25-Q11-32-E 2333725

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-D-H2-25-Q11-32-E
Rubix:05111180
Fabrikant:2333725
EAN:4052568253486
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-25-Q11-32-E 2333725
Technische samenvatting
Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-25-Q11-32-E 2333725


Adapterkit DHAA-D-H2-25-Q11-32-E Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalinformatie=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * Geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-H2-25-Q11-32-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,97 excl. BTW
/ stuk
130,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen