FESTO PARALLELKIT EAMM-U-50-D32-42A-78 1201607

Parallelkit EAMM-U-50

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-50-D32-42A-78
Rubix:05115374
Fabrikant:1201607
EAN:4052568228392
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-50-D32-42A-78 1201607
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-50-D32-42A-78 1201607


Parallelkit EAMM-U-50-D32-42A-78 Grootte=50, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-50-D32-42A-78 1201607

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht730,55 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
315,62 excl. BTW
/ stuk
381,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen