FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B12-63 2352692

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-Q11-50-B12-63
Rubix:05111183
Fabrikant:2352692
EAN:4052568253677
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B12-63 2352692

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B12-63 2352692


Adapterkit DHAA-G-Q11-50-B12-63 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-50-B12-63 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 138,41 excl. BTW
/ stuk
€ 167,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen