Referenties
Festo:EAMM-A-P6-38A-55A
Rubix:05116114
Fabrikant:562647
EAN:4052568209247

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-P6-38A-55A 562647
Axiaalkit EAMM-A-P6-38A-55A Grootte=33, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial assembly kit EAMM-A-P6-38A-55A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,10 excl. BTW
/ stuk
€ 112,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen