FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B13-63 2367926

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-H2-25-B13-63
Rubix:05112361
Fabrikant:2367926
EAN:4052568253707
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B13-63 2367926

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B13-63 2367926


Adapterkit DHAA-G-H2-25-B13-63 Grootte=63, Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Productgewicht=378 g, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met huls en centreerpin)
Adapter kit DHAA-G-H2-25-B13-63 Size=63, Mounting orientation=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=378 g, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve and centering pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 99,43 excl. BTW
/ stuk
€ 120,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen