Referenties
Festo:EAMD-32-32-11-16X20
Rubix:05115734
Fabrikant:558001
EAN:4052568204419

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-32-32-11-16X20 558001
Koppeling EAMD-32-32-11-16X20 aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=11 mm, Opnamediameter 2=16 mm, Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 124,4 g |
| Type | doornkoppeling eamd |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,28 excl. BTW
/ stuk
€ 81,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen