FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B6-40-20 2387903

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-Q11-50-B6-40-20
Rubix:05111184
Fabrikant:2387903
EAN:4052568253813
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B6-40-20 2387903

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B6-40-20 2387903


Adapterkit DHAA-G-Q11-50-B6-40-20 Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-50-B6-40-20 Installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, mounting type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), material note=RoHS compliant, material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 138,41 excl. BTW
/ stuk
€ 167,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen