Referenties
Festo:EAPM-L5-70-SLM
Rubix:05112465
Fabrikant:2417032
EAN:4052568264970

Documenten
Productdetails : FESTO SCHAKELLIPJE EAPM-L5-70-SLM 2417032
switch lug EAPM-L5-70-SLM Size=70, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-20 - 80 °C, Product weight=20 g, Materials note=Conforms to RoHS
Schakeloog EAPM-L5-70-SLM Grootte=70, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-20 - 80 °C, Productgewicht=20 g, Materiaal opmerking=RoHS-conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schakelaarlip |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,47 excl. BTW
/ stuk
€ 27,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen