FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B8G-20 2595935

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-Q11-16-B8G-20
Rubix:05111193
Fabrikant:2595935
EAN:4052568254667
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B8G-20 2595935

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B8G-20 2595935


Adapterkit DHAA-G-Q11-16-B8G-20 Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalaanwijzing=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * Geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B8G-20 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 89,98 excl. BTW
/ stuk
€ 108,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen