FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B12G-63 2643096

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-50-B12G-63
Rubix:05111216
Fabrikant:2643096
EAN:4052568254933
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B12G-63 2643096
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B12G-63 2643096


Adapterkit DHAA-G-Q11-50-B12G-63 Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalinformatie=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * Geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-50-B12G-63 Mounting orientation=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,83 excl. BTW
/ stuk
125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen