FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 1435968

Parallelkit EAMM-U-60

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-60-D40-40G-91-S1
Rubix:05115396
Fabrikant:1435968
EAN:4052568232740
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 1435968

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 1435968


Parallelkit EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 Grootte=60, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 suitable for electric drives. Frame size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1245,16 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 553,08 excl. BTW
/ stuk
€ 669,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen