Referenties
Festo:SASF-L1-LD-M4
Rubix:05121966
Fabrikant:552832
EAN:4052568095550

Documenten
Productdetails : FESTO VOORZETLENS SASF-L1-LD-M4 552832
Adapterlens SASF-L1-LD-M4 Om de reikwijdte te verhogen. Omgevingstemperatuur=-30 - 150 °C, Aandraaimoment=-0,2 - 0,6 Nm, Productgewicht=1,4 g, Informatie materiaal behuizing=(* Aluminium, * geanodiseerd), Beschermingsgraad=IP66
Adapter lens SASF-L1-LD-M4 552832
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,68 g |
| Type | intentie |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,96 excl. BTW
/ stuk
€ 32,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen