SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE314

Controller

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PSE314
Rubix:A0203721
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE314
Technische samenvatting
Typedruksensor regelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE314


Deze monitor kan worden gekoppeld aan elke PSE-sensor en voegt functionaliteit toe die vergelijkbaar is met die van een ISE-sensor met geïntegreerd display. Twee schakeluitgangen worden ook aangegeven met LED's. Andere functies zijn kalibratie, piek- en bodemwaarden, foutmeldingen, toetsvergrendeling en antikraak.
•Pressure sensor controller
•Response time: 1 ms or less
•Set pressure resolution: 1/1000
•Repeatability: ¹0.1% F.S. or less
•Enclosure: IP40

Input Specification: 1 (Current Input)
Input,Output Style: 4 (PNP 2 Output + 4~20mA Output)
Unit: Unit Change Function
Option 1: None
Option 2: None
Option 3: None

Sterke punten

Pressure sensor controller
Response time: 1 ms or less
Set pressure resolution: 1/1000
Repeatability: ?0.1% F.S. or less

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Typedruksensor regelaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,85 excl. BTW
/ stuk
94,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen