SPARTEX RVS A2 ADAPTERPLAAT 9035 110X40X5MM/11
Adapterplaten, rond 11 mm + langwerpig 11 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9035211040/11
Rubix:A0830892
Fabrikant:90352110 40/11
EAN:4043377227539


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ADAPTERPLAAT 9035 110X40X5MM/11
SPARTEX RVS A2 ADAPTERPLAAT 9035 110X40X5MM/11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 11 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M11 |
| Type | adapterplaten rond 11 mm + langwerpig 11 mm |
| Dikte | 5 mm |
| Lengte | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,64 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 52,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen