Referenties
Spartex:CAROSU26Z
Rubix:08911445
Fabrikant:000434.00100.0260.000
EAN:4043952071977


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 434 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ HELLINGPLAAT 8% D434 M24
DIN 434 steel Square taper washers for U beams, taper 8 % - dimension: 11 PU=S (100 pieces)
DIN 434 staal galvanisch verzinkt rondellen,vierkant,wigvormig 8 % voor U-profielen Afmeting: 26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5412 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 434 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type | spartex elvz hellingplaat 8% d434 m24 |
| Dikte | 8,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 135,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen