Referenties
Action Seals:DO69884P32
Rubix:A0859692
Fabrikant:DO69884P32
EAN:8717981203178


Technische samenvatting
| Type | action reduceerstuk 3/4'-1 magnetisch do69884p32 |
|---|---|
| Totale lengte | 35 mm |
Documenten
Productdetails : ACTION REDUCEERSTUK 3/4"-1 MAGNETISCH DO69884P32
Reduceerstuk 3/4" x 1" magn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | action reduceerstuk 3/4'-1 magnetisch do69884p32 |
| Totale lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,58 excl. BTW
/ stuk
€ 32,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen