ELESA+GANTER KRUISKOPPELING DIN 808-25-K12-56-EG-NI
Kruiskoppelingen met glijlagers, roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 808-25-K12-56-EG-NI
Rubix:0999112331
Fabrikant:DIN 808-25-K12-56-EG-NI
EAN:4045525377622




Productdetails : ELESA+GANTER KRUISKOPPELING DIN 808-25-K12-56-EG-NI
De bewegende delen van de roestvrijstalen kruiskoppelingen DIN 808 zijn niet oppervlaktebehandeld, dus ook niet gehard, waardoor de toepassingsmogelijkheden aanzienlijk beperkter zijn dan die van stalen kruiskoppelingen. De richtlijnen voor de keuze van kruiskoppelingen met glijlagers kunnen daarom slechts in beperkte mate worden toegepast op de roestvrijstalen uitvoering. Toerentallen boven 200 min-1 kunnen al kritiek zijn. Bij roestvrijstalen kruiskoppelingen is voldoende smering bijzonder belangrijk, eventueel met behulp van een met vet gevulde beschermhoes GN 808.1. Het opgegeven bestelvoorbeeld geldt voor koppelingen met aan beide zijden dezelfde boringen d2, zie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 146 g |
| Type | din 808 |
| Totale lengte | 56 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84831050 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,21 excl. BTW
/ stuk
€ 296,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
