Referenties
Bahco:SB7766
Rubix:A0765357
Fabrikant:SB7766
EAN:7314150241743



Productdetails : BAHCO CARDANSTUK 3/8 SB SB7766
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bahco cardanstuk 3/8 sb sb7766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,17 excl. BTW
/ stuk
€ 38,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
