Referenties
Norgren:101680818
Rubix:06200296
Fabrikant:101680818


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø 8 mm (push-in fitting) |
Productdetails : NORGREN T-INSCHROEF TIKZI 8 X 1/8 - 10 168 0818
Draaibare T-inschroefkoppeling zijdelings 8 - G 1/8 Pneufit
Pneufit Swivel side tee adaptor Ø8mm x R1/8" 101680818
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | tube ø 8 mm (push-in fitting) |
| Aansluiting 2 | r 1/8' (bspt tapered thread, male) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 87,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden