FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/8-4 153410
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSRL-1/8-4
Rubix:06143308
Fabrikant:153410
EAN:4052568034467

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/8-4 153410
L-insteekfitting, draaibaar QSRL-1/8-4 360° draaibaar, met kogellager, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=1,8 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,92 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,46 excl. BTW
/ stuk
€ 17,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen