NORGREN SCHOTDOORVOER 12-1/2 INW - C02321248

Adaptor

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C02321248
Rubix:05204322
Fabrikant:C02321248
NORGREN SCHOTDOORVOER 12-1/2 INW - C02321248
Technische samenvatting
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1female thread g1/2 (iso g / bspp)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER 12-1/2 INW - C02321248


Rechte opschroefschotdoorvoerkoppeling 12 - G 1/2 Pneufit
Pneufit© C Bulkhead Straight Adaptor 12Mm X G1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1female thread g1/2 (iso g / bspp)
Aansluiting 2push-in fitting for ø 12 mm pipe
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,79 excl. BTW
/ stuk
10,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen