SMC INSTANT KOPPELING KQ2W08-03AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2W08-03AS
Rubix:05284572
Fabrikant:00983767
EAN:3618036041330
SMC INSTANT KOPPELING KQ2W08-03AS
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2W08-03AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verlengde uitvoering Insteek Haaks
•Extended male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht74 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Aansluiting 28
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,20 excl. BTW
/ 10 stuks
81,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen